Eriks
NORGREN

NORGREN Lubrificateur brouillard d'huile EXCELON® G3/8" L72C-3GP-EDN

  • ERIKS:11584102
Image 1

▪ Montage en ligne ou modulaire en combinaison avec d’autres composants Excelon
▪ Densité d’huile constante en fonction du débit
▪ Lubrificateurs micro-brouillard pour une meilleure lubrification de vos systèmes pneumatiques
Ajouter à la liste

254,44 €/ Unitéhors TVA

307,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/03/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
Excelon
Type
L72C
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
3/8 in
Matériau de la cuve
Zinc
Matériau du boîtier
Zinc
Joints
Geolast®
Type de purge
Sans
Pression maximum de service
17
Température de fonctionnement
de -34 jusqu'à 65 °C
Capacité de réservoir
0.065 l