Eriks
NORGREN

NORGREN Lubrificateur brouillard d'huile EXCELON® G1/4" L72C-2GP-EDN

  • ERIKS:11584100
Image 1

▪ Montage en ligne ou modulaire en combinaison avec d’autres composants Excelon
▪ Densité d’huile constante en fonction du débit
▪ Lubrificateurs micro-brouillard pour une meilleure lubrification de vos systèmes pneumatiques
Ajouter à la liste

257,08 €/ Unitéhors TVA

311,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
Excelon
Type
L72C
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/4 in
Matériau de la cuve
Zinc
Matériau du boîtier
Zinc
Joints
Geolast®
Type de purge
Sans
Pression maximum de service
17
Température de fonctionnement
de -34 jusqu'à 65 °C
Capacité de réservoir
0.065 l