357,95 €/ Unitéhors TVA
433,12 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | NORGREN |
Série | Excelon |
Type | L72C |
Type de raccord | NPT |
Filetage | 1/4 in |
Matériau de la cuve | Zinc |
Matériau du boîtier | Zinc |
Joints | Geolast® |
Type de purge | Manuel |
Pression maximum de service | 17 |
Température de fonctionnement | de -34 jusqu'à 65 °C |
Capacité de réservoir | 0.065 l |