2 145,99 €/ Unitéhors TVA
2 596,65 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | NORGREN |
Série | L22 |
Type de raccord | NPT |
Filetage | 1/2 in |
Matériau de la cuve | Acier inoxydable |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Joints | Caoutchouc nitrile |
Type de purge | Sans |
Pression maximum de service | 17 |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 80 °C |
Capacité de réservoir | 0.2 l |