Eriks
NORGREN

NORGREN limiteur de débit T1100A2800 NPT1/4

  • ERIKS:11586041
Image 1
Ajouter à la liste

35,72 €/ Unitéhors TVA

43,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
T1100
Type de raccord
Régleurs de débit
Matériau
Alliage d'aluminium
Type de filetage
BSPP (G)
Dimension de filetage
1/4
Pression de service
de 0 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Matériau du joint
NBR