35,72 €/ Unitéhors TVA
43,22 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | NORGREN |
Série | T1000 |
Type de raccord | Régleurs de débit |
Matériau | Aluminium |
Type de filetage | Métrique |
Dimension de filetage | M5 |
Pression de service | de 0.3 jusqu'à 10 bar |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 80 °C |
Matériau du joint | NBR |
Fluide | Air comprimé |