Eriks
NORGREN

NORGREN limiteur de débit T1000C1800 G1/8

  • ERIKS:23209353
Image 1
▪ En ligne, légers et très compacts
▪ Grande capacité de débit
▪ Montage sur panneau et surface plane
▪ Blocage de réglage par contre-écrou
▪ Pointeau imperdable
▪ Indicateur de position du réglage
Ajouter à la liste

31,31 €/ Unitéhors TVA

37,89 €TVA incluse

24 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
T1000
Type de raccord
Régleurs de débit
Matériau
Aluminium
Type de filetage
BSPP (G)
Dimension de filetage
1/8
Pression de service
de 1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Matériau du joint
NBR
Fluide
Air comprimé