Eriks
NORGREN

NORGREN limiteur de débit M/855 G1

  • ERIKS:11586033
Image 1
▪ Montage en ligne
▪ Pointeau imperdable
▪ Blocage du réglage par contre-écrou
▪ Corps en laiton
Ajouter à la liste

1 103,67 €/ Unitéhors TVA

1 335,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
M/800
Type de raccord
Régleurs de débit
Matériau
Aluminium
Type de filetage
BSPP (G)
Dimension de filetage
1
Pression de service
de 0.3 jusqu'à 16 bar
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Matériau du joint
NBR
Fluide
Air comprimé