Eriks
NORGREN

NORGREN limiteur de débit M/840 G3/4

  • ERIKS:11586032
Image 1
▪ Montage en ligne
▪ Pointeau imperdable
▪ Blocage du réglage par contre-écrou
▪ Corps en laiton
Ajouter à la liste

505,96 €/ Unitéhors TVA

612,21 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
M/800
Type de raccord
Régleurs de débit
Matériau
Aluminium
Type de filetage
BSPP (G)
Dimension de filetage
3/4
Pression de service
de 0.3 jusqu'à 16 bar
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Matériau du joint
NBR
Fluide
Air comprimé