20,90 €/ Unitéhors TVA
25,29 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | NORGREN |
Série | Pneufit C |
Type | C0L51 |
Type de raccord | Régleurs de débit |
Norme d'Exécution | Banjo |
Matériau | PBT |
Diamètre extérieur du tube | 10 |
Type de filetage | BSPP (G) |
Dimension de filetage | 1/4 |
Type de commande | Réglage échappement |
Pression de service | de -0.9 jusqu'à 10 bar |
Température de fonctionnement | de 0 jusqu'à 60 °C |
Matériau du corps | PBT |
Matériau du joint | NBR |
Matériau du bouton poussoir | POM (Polyoxyméthylène) |
Matériau de la bague du serrage | Acier inoxydable |
Fluide | Air comprimé |