Eriks
NORGREN

NORGREN limiteur de débit C0K511238 Ø12xG3/8

  • ERIKS:11585942
Image 1
▪ Les raccords Norgren de la gamme Pneufit® C vous offrent l’avantage d’un raccordement instantané tout en garantissant l’optimisation de vos débits
▪ Les bagues d’accrochage sont en acier inoxydable pour utilisation avec des tubes en nylon ou en polyuréthane (85 ou 95)
▪ Les parties métalliques sont en laiton nickelé offrant une bonne résistance à la corrosion et une durée de vie importante
Ajouter à la liste

28,52 €/ Unitéhors TVA

34,51 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
Pneufit C
Type
C0K51
Type de raccord
Régleurs de débit
Norme d'Exécution
Banjo
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
12
Type de filetage
BSPP (G)
Dimension de filetage
3/8
Type de commande
Réglage admission
Pression de service
de -0.9 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 60 °C
Matériau du corps
PBT
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM (Polyoxyméthylène)
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable
Fluide
Air comprimé