Eriks
NORGREN

NORGREN limiteur de débit C00GE0600 Ø6

  • ERIKS:11585922
Image 1
▪ Performances de débit élevées
▪ Réglage verrouillable
▪ Blocage du réglage contre-écrou
▪ Laiton nickelé offrant une bonne résistance á la corrosion et une durée de vie importante
▪ Montage en ligne ou sur panneau
Ajouter à la liste

20,84 €/ Unitéhors TVA

25,22 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
Pneufit C
Type
C00GE
Type de raccord
Régleurs de débit
Matériau
PBT
Diamètre extérieur du tube
6
Montage sur panneau
Non
Pression de service
de -0.9 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 60 °C
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM (Polyoxyméthylène)
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable
Fluide
Air comprimé