Eriks
NORGREN

NORGREN Joint tournant 04017600 R3/8

  • ERIKS:11581797
Image 1
▪ S’utilisent avec de nombreux fluides
▪ 7 bar maximum
▪ 50 tr/mn maximum
Ajouter à la liste

311,38 €/ Unitéhors TVA

376,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
04017
Type de raccord
BSPT (R)
Filetage
3/8 in
Pression de service
de 0 jusqu'à 7 bar
Matériau du joint
FKM (FPM)
Matériau du boîtier
Laiton
Plage de température
de -10 jusqu'à 70 °C