Eriks
NORGREN

NORGREN Joint tournant 04016100 R1/4

  • ERIKS:11581793
Image 1
▪ Modèles pour l’air comprimé et le vide
▪ Utilisés avec de nombreux fluides
▪ 7 bar maximum
▪ 2000 tr/mn maximum
Ajouter à la liste

636,13 €/ Unitéhors TVA

769,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
04016
Type de raccord
BSPT (R)
Filetage
1/4 in
Pression de service
de 0 jusqu'à 7 bar
Matériau du joint
FPM (FKM)
Matériau du boîtier
Laiton
Plage de température
de -10 jusqu'à 70 °C