Eriks
NORGREN

NORGREN ISOLine™ Vérin à tirants double effet RA/802080/M/55

  • ERIKS:13289327
Image 1
▪ Conforme à ISO 15552 (VDMA 24562 et NFE 49-003-1)
▪ Fiable, performant et stable.
▪ Système d'amortissement auto-ajustable ACS.
▪ L'étanchéité en polyuréthane assure une longue durée de vie et un fonctionnement faible friction.
▪ Les capteurs peuvent être montés noyés dans le profilé.
Ajouter à la liste

294,26 €/ Unitéhors TVA

356,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
ISOLine
Type
RA/802000/M
Fonction
Double effet
Norme ISO
ISO 15552
Amortissement
Ajustable
Magnétique
Oui
Diamètre d'alésage
80 mm
Course
55 mm
Filetage
G3/8 in
Type de raccord de tige de piston
Filetage male
Filetage de la tige de piston
M 20x1.5
Matériau du tube
Aluminium Anodisé
Matériau du tige du piston
Acier inoxydable
Matériau du joint du tige
PUR (polyuréthane)
Matériau du joint
NBR
Matériau des flasques
Aluminium coulé sous pression
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Pression de service
de 1 jusqu'à 16 bar
Variante
Standard