10 457,13 €/ Unitéhors TVA
12 653,13 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | NORGREN |
Série | Martonair |
Type | M/1540 |
Fonction | Double effet |
Diamètre d'alésage | 4 in |
Course | 75 mm |
Filetage | G1/4 in |
Type de raccord de tige de piston | Filetage male |
Filetage de la tige de piston | M 10x1.5 |
Matériau du tube | Aluminium |
Matériau du tige du piston | Acier inoxydable |
Fluide | Air comprimé |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 80 °C |
Pression de service | de 2 jusqu'à 10 bar |
Variante | Vibration résistante |