Eriks
NORGREN

NORGREN intergrale servo-cilinder M/1540/125

  • ERIKS:11585814
Image 1

▪ Robuste et fiable, sans entretien et longue durée de vie
▪ Grande vitesse de positionnement
▪ Résistant aux vibrations
▪ Avec leur forme carrée très nette, ils sont parfaits pour les environnements où l’hygiène est contrôlée
Ajouter à la liste

12 448,87 €/ Unitéhors TVA

15 063,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
Martonair
Type
M/1540
Fonction
Double effet
Diamètre d'alésage
4 in
Course
125 mm
Filetage
G1/4 in
Type de raccord de tige de piston
Filetage male
Filetage de la tige de piston
M 10x1.5
Matériau du tube
Aluminium
Matériau du tige du piston
Acier inoxydable
Fluide
Air comprimé
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Pression de service
de 2 jusqu'à 10 bar
Variante
Vibration résistante