10,51 €/ Unitéhors TVA
12,72 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | NORGREN |
Série | Pneufit |
Type | 10215 |
Constructeur ID | 102151448 |
Forme | Forme droit |
Matériau | Laiton, nickelé |
Diamètre extérieur de la queue | 14 mm |
Type de filetage | Fileté BSPP (G) |
Dimension de filetage | 1/2 |
Pression de service | de -0.9 jusqu'à 18 bar |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 80 °C |