Eriks
NORGREN

NORGREN Fleetfit Raccord en T égal Ø16mm 97451408

  • ERIKS:11583122
Image 1

▪ Branchements et débranchements faciles des tubes sans outil
▪ Nombre de composants réduit
▪ La forme usinée à l’intérieur du corps pour sécuriser la douille réduit le nombre potentiel de fuites
▪ Résistant à la corrosion
▪ Identification facile. La taille du tube est indiquée sur chaque douille.
▪ L’entretien réduit permet un gain de temps et de main d’oeuvre
▪ Fiabilité accrue et réduction des tests nécessaires
▪ Insertion facile des tubes dans des endroits difficiles d’accès
▪ Conformes aux normes et à la législation en vigueur
Ajouter à la liste

150,61 €/ Unitéhors TVA

182,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
Fleetfit
Constructeur ID
97451408
Forme
Forme T
Matériau
Laiton
Diamètre extérieur du tube
16 mm
Pression de service
de 0 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -40 jusqu'à 100 °C