Eriks
NORGREN

NORGREN Filtre-régulateur purge manuelle G1/8" B07-101-M1KG

  • ERIKS:11580672
Image 1
  • Unité compacte comprenant un filtre et un régulateur de pression
  • Débit élevé avec une perte de charge minimum
  • Bouton de réglage à faible couple, verrouillable par enfoncement
  • Cuve transparente avec visibilité totale
Ajouter à la liste

87,94 €/ Unitéhors TVA

106,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
B07
Fonction
Filtre régulateur
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/8 in
Niveau de filtration
5 µm
Avec manomètre
Non
Type de purge
Manuel
Matériau de la cuve
Polycarbonate
Température de fonctionnement
de -34 jusqu'à 50 °C
Pression d'alimentation maximale
10 bar
Plage de réglage
0.3 - 7 bar
Matériau du joint
NBR
Matériau d'élément filtrant
Polypropylène fritté
Matériau du boîtier
Zinc
Pièces détachées et accessoires
Product Image

NORGREN Kit maintenance B07-KITM40R

  • Eriks:11585182
  • Manufacturer:B07-KITM40R

64,01 €/ Unitéhors TVA

77,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026