Eriks
NORGREN

NORGREN Filtre-régulateur purge manuelle G1/4" B07-233-M3KG

  • ERIKS:11580702
  • Fabricant:7613288215658
Image 1
  • Unité compacte comprenant un filtre et un régulateur de pression
  • Débit élevé avec une perte de charge minimum
  • Bouton de réglage à faible couple, verrouillable par enfoncement
  • Cuve transparente avec visibilité totale
Ajouter à la liste

126,29 €/ Unitéhors TVA

152,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
B07
Fonction
Filtre régulateur
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/4 in
Niveau de filtration
40 µm
Type de purge
Manuel
Matériau de la cuve
Zinc coulé sous pression
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 50 °C
Pression maximum de service
17
Volume transporté
390 l/min
Poids
260 g
Matériau du joint
NBR
Matériau d'élément filtrant
PP
Matériau du boîtier
Zinc coulé sous pression
Matière de la membrane
PU
Pièces détachées et accessoires
Product Image

NORGREN Kit maintenance B07-KITM40R

  • Eriks:11585182
  • Manufacturer:B07-KITM40R

64,01 €/ Unitéhors TVA

77,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026