87,94 €/ Unitéhors TVA
106,41 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 05/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | NORGREN |
Série | B07 |
Fonction | Filtre régulateur |
Type de raccord | BSPP (G) |
Filetage | 1/4 in |
Niveau de filtration | 40 µm |
Type de purge | Manuel |
Matériau de la cuve | PC |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 50 °C |
Pression maximum de service | 10 |
Volume transporté | 390 l/min |
Poids | 180 g |
Matériau du joint | NBR |
Matériau d'élément filtrant | PP |
Matériau du boîtier | Zinc coulé sous pression |
Matière de la membrane | PU |
64,01 €/ Unitéhors TVA
77,45 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026