Eriks
NORGREN

NORGREN Filtre-régulateur purge automatique G1/8" B07-101-A3KG

  • ERIKS:11580670
Image 1
Filter Regulator B07 G1/8 Autodrain
Ajouter à la liste

103,42 €/ Unitéhors TVA

125,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
B07
Fonction
Filtre régulateur
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/8 in
Niveau de filtration
40 µm
Avec manomètre
Non
Type de purge
Automatique
Matériau de la cuve
Polycarbonate
Température de fonctionnement
de -34 jusqu'à 50 °C
Pression d'alimentation maximale
10 bar
Plage de réglage
0.3 - 7 bar
Matériau du joint
NBR
Matériau d'élément filtrant
Polypropylène fritté
Matériau du boîtier
Zinc
Pièces détachées et accessoires
Product Image

NORGREN Kit maintenance B07-KITA40R

  • Eriks:11585181
  • Manufacturer:B07-KITA40R

77,66 €/ Unitéhors TVA

93,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026