139,79 €/ Unitéhors TVA
169,15 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | NORGREN |
Série | B07 |
Fonction | Filtre régulateur |
Type de raccord | BSPP (G) |
Filetage | 1/4 in |
Niveau de filtration | 40 µm |
Avec manomètre | Non |
Type de purge | Automatique |
Matériau de la cuve | Polycarbonate |
Température de fonctionnement | de -34 jusqu'à 65 °C |
Pression d'alimentation maximale | 17 bar |
Plage de réglage | 0.3 - 7 bar |
Matériau du joint | NBR |
Matériau d'élément filtrant | Polypropylène fritté |
Matériau du boîtier | Zinc |
77,66 €/ Unitéhors TVA
93,97 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026