Eriks
NORGREN

NORGREN Filtre-régulateur Olympian Plus purge manuelle NPT1/2" B64G-4AK-MD3-RMN

  • ERIKS:11580741
Image 1

▪ Très efficace pour éliminer les particules liquides
▪ Excellentes caractéristiques de débit et de régulation
▪ Bouton de réglage avec blocage de position
▪ Seuil de filtration 40 microns
Ajouter à la liste

256,76 €/ Unitéhors TVA

310,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
Olympian Plus
Type
B64G
Fonction
Filtre régulateur
Type de raccord
NPT
Filetage
1/2 in
Niveau de filtration
40 µm
Avec manomètre
Non
Type de purge
Manuel
Matériau de la cuve
Aluminium
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Pression d'alimentation maximale
17 bar
Plage de réglage
0.3 - 10 bar
Matériau du joint
Polyuréthane
Matériau d'élément filtrant
Plastique fritté
Matériau du boîtier
Alliage de zinc
Pièces détachées et accessoires
Product Image

NORGREN Kit maintenance B64G-KITM40R

  • Eriks:11585191
  • Manufacturer:B64G-KITM40R

149,91 €/ Unitéhors TVA

181,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026