Eriks
NORGREN

NORGREN Filtre-régulateur Olympian Plus purge manuelle G1/2" B64G-4GK-MD3-RMN

  • ERIKS:11580747
Image 1
Filter regulator offering high efficiency water removal and good regulation characteristics. Non-rising adjusting knob has snap-action lock.
Ajouter à la liste

242,54 €/ Unitéhors TVA

293,47 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
Olympian Plus
Type
B64G
Fonction
Filtre régulateur
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/2 in
Niveau de filtration
40 µm
Avec manomètre
Non
Type de purge
Manuel
Matériau de la cuve
Aluminium
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Pression d'alimentation maximale
17 bar
Plage de réglage
0.3 - 10 bar
Matériau du joint
Polyuréthane
Matériau d'élément filtrant
Plastique fritté
Matériau du boîtier
Alliage de zinc
Pièces détachées et accessoires
Product Image

NORGREN Kit maintenance B64G-KITM40R

  • Eriks:11585191
  • Manufacturer:B64G-KITM40R

149,91 €/ Unitéhors TVA

181,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026