Eriks
NORGREN

NORGREN Filtre-régulateur Olympian Plus purge manuelle G1.1/4" B68G-AGK-MR3-RLN

  • ERIKS:11580773
Image 1

▪ Très efficace pour éliminer les particules liquides
▪ Excellentes caractéristiques de débit et de régulation
▪ Bouton de réglage avec blocage de position
▪ Seuil de filtration 40 microns
Ajouter à la liste

528,26 €/ Unitéhors TVA

639,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
Olympian Plus
Type
B68G
Fonction
Filtre régulateur
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1.1/4 in
Niveau de filtration
40 µm
Avec manomètre
Non
Type de purge
Manuel
Matériau de la cuve
Aluminium
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Pression d'alimentation maximale
17 bar
Plage de réglage
0.4 - 8 bar
Matériau du joint
NBR
Matériau d'élément filtrant
Plastique fritté
Matériau du boîtier
Aluminium
Pièces détachées et accessoires
Product Image

NORGREN Kit maintenance B68G-KITM40R

  • Eriks:11585193
  • Manufacturer:B68G-KITM40R

467,43 €/ Unitéhors TVA

565,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026