Eriks
NORGREN

NORGREN Filtre-régulateur Olympian Plus purge manuelle B68G-NNK-MR3-RFN

  • ERIKS:11580790
Image 1

▪ Très efficace pour éliminer les particules liquides
▪ Excellentes caractéristiques de débit et de régulation
▪ Bouton de réglage avec blocage de position
▪ Seuil de filtration 40 microns
Ajouter à la liste

411,49 €/ Unitéhors TVA

497,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 01/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
Olympian Plus
Type
B68G
Fonction
Filtre régulateur
Niveau de filtration
40 µm
Avec manomètre
Non
Type de purge
Manuel
Matériau de la cuve
Aluminium
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Pression d'alimentation maximale
17 bar
Plage de réglage
0.3 - 4 bar
Matériau du joint
NBR
Matériau d'élément filtrant
Plastique fritté
Matériau du boîtier
Aluminium