Eriks
NORGREN

NORGREN Filtre-régulateur Olympian Plus purge manuelle B64G-NNK-MD3-RFN

  • ERIKS:11580764
Image 1
Filter Regulator B64 No Yoke Manual Drain
Ajouter à la liste

229,17 €/ Unitéhors TVA

277,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
Olympian Plus
Type
B64G
Fonction
Filtre régulateur
Niveau de filtration
40 µm
Avec manomètre
Non
Type de purge
Manuel
Matériau de la cuve
Aluminium
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Pression d'alimentation maximale
17 bar
Plage de réglage
0.3 - 4 bar
Matériau du joint
Polyuréthane
Matériau d'élément filtrant
Plastique fritté
Matériau du boîtier
Alliage de zinc
Pièces détachées et accessoires
Product Image

NORGREN Kit maintenance B64G-KITM40R

  • Eriks:11585191
  • Manufacturer:B64G-KITM40R

149,91 €/ Unitéhors TVA

181,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026