Eriks
NORGREN

NORGREN Filtre-régulateur Olympian Plus purge automatique G3/4" B68G-6GK-AR3-RLN

  • ERIKS:11580768
Image 1
Filter regulator offering high efficiency water removal and good regulation characteristics. Non-rising adjusting knob has snap-action lock.
Ajouter à la liste

622,34 €/ Unitéhors TVA

753,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
Olympian Plus
Type
B68G
Fonction
Filtre régulateur
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
3/4 in
Niveau de filtration
40 µm
Avec manomètre
Non
Type de purge
Automatique
Matériau de la cuve
Aluminium
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Pression d'alimentation maximale
17 bar
Plage de réglage
0.4 - 8 bar
Matériau du joint
NBR
Matériau d'élément filtrant
Plastique fritté
Matériau du boîtier
Aluminium
Pièces détachées et accessoires
Product Image

NORGREN Kit maintenance B68G-KITA40R

  • Eriks:11585192
  • Manufacturer:B68G-KITA40R

225,06 €/ Unitéhors TVA

272,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026