440,52 €/ Unitéhors TVA
533,03 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | NORGREN |
Série | Olympian Plus |
Type | B64G |
Fonction | Filtre régulateur |
Type de raccord | BSPP (G) |
Filetage | 1/4 in |
Niveau de filtration | 40 µm |
Avec manomètre | Non |
Type de purge | Automatique |
Matériau de la cuve | Aluminium |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 80 °C |
Pression d'alimentation maximale | 17 bar |
Plage de réglage | 0.3 - 10 bar |
Matériau du joint | Polyuréthane |
Matériau d'élément filtrant | Plastique fritté |
Matériau du boîtier | Alliage de zinc |
256,81 €/ Unitéhors TVA
310,74 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026