Eriks
NORGREN

NORGREN Filtre-régulateur Olympian Plus purge automatique B68G-NNK-AR3-RLN

  • ERIKS:11580783
Image 1
Filter Regulator B68 No Yoke Autodrain
Ajouter à la liste

505,58 €/ Unitéhors TVA

611,75 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
Olympian Plus
Type
B68G
Fonction
Filtre régulateur
Niveau de filtration
40 µm
Avec manomètre
Non
Type de purge
Automatique
Matériau de la cuve
Aluminium
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Pression d'alimentation maximale
17 bar
Plage de réglage
0.4 - 8 bar
Matériau du joint
NBR
Matériau d'élément filtrant
Plastique fritté
Matériau du boîtier
Aluminium
Pièces détachées et accessoires
Product Image

NORGREN Kit maintenance B68G-KITA40R

  • Eriks:11585192
  • Manufacturer:B68G-KITA40R

225,06 €/ Unitéhors TVA

272,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026