505,58 €/ Unitéhors TVA
611,75 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 01/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | NORGREN |
Série | Olympian Plus |
Type | B68G |
Fonction | Filtre régulateur |
Niveau de filtration | 5 µm |
Avec manomètre | Non |
Type de purge | Automatique |
Matériau de la cuve | Aluminium |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 80 °C |
Pression d'alimentation maximale | 17 bar |
Plage de réglage | 0.4 - 8 bar |
Matériau du joint | NBR |
Matériau d'élément filtrant | Plastique fritté |
Matériau du boîtier | Aluminium |