Eriks
NORGREN

NORGREN Filtre-régulateur EXCELON® purge semi-automatique G3/8" B72G-3GK-ST3-RMN

  • ERIKS:11580835
  • Fabricant:7613288215412
Image 1
Filter Regulator B72 G3/8 Semi Auto Drain
Ajouter à la liste

247,83 €/ Unitéhors TVA

299,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
Excelon
Type
B72G
Fonction
Filtre régulateur
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
3/8 in
Niveau de filtration
40 µm
Avec manomètre
Non
Type de purge
Semi-automatique
Matériau de la cuve
Polycarbonate
Température de fonctionnement
de -34 jusqu'à 50 °C
Pression maximum de service
10
Pression d'alimentation maximale
10 bar
Plage de réglage
0.3 - 10 bar
Poids
520 g
Matériau du joint
NBR
Matériau d'élément filtrant
Polypropylène fritté
Matériau du boîtier
Zinc
Matière de la membrane
PU
Pièces détachées et accessoires
Product Image

NORGREN Kit maintenance B72G-KITM40R

  • Eriks:11585196
  • Manufacturer:B72G-KITM40R

103,33 €/ Unitéhors TVA

125,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026