245,26 €/ Unitéhors TVA
296,76 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | NORGREN |
Série | Excelon |
Type | B72G |
Fonction | Filtre régulateur |
Type de raccord | BSPP (G) |
Filetage | 3/8 in |
Niveau de filtration | 5 µm |
Avec manomètre | Non |
Type de purge | Semi-automatique |
Matériau de la cuve | Polycarbonate |
Température de fonctionnement | de -34 jusqu'à 50 °C |
Pression d'alimentation maximale | 10 bar |
Plage de réglage | 0.3 - 10 bar |
Matériau du joint | NBR |
Matériau d'élément filtrant | Polypropylène fritté |
Matériau du boîtier | Zinc |
103,33 €/ Unitéhors TVA
125,03 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026