325,52 €/ Unitéhors TVA
393,88 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | NORGREN |
Série | Excelon |
Type | B72G |
Fonction | Filtre régulateur |
Type de raccord | BSPP (G) |
Filetage | 1/4 in |
Niveau de filtration | 40 µm |
Avec manomètre | Non |
Type de purge | Semi-automatique |
Matériau de la cuve | Zinc |
Température de fonctionnement | de -34 jusqu'à 65 °C |
Pression maximum de service | 17 |
Pression d'alimentation maximale | 10 bar |
Plage de réglage | 0.3 - 10 bar |
Poids | 520 g |
Matériau du joint | NBR |
Matériau d'élément filtrant | Polypropylène fritté |
Matériau du boîtier | Zinc |
Matière de la membrane | PU |
103,33 €/ Unitéhors TVA
125,03 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026