Eriks
NORGREN

NORGREN Filtre-régulateur EXCELON® purge manuelle NPT1/2" B74G-4AK-QD3-RMN

  • ERIKS:11580884
Image 1
  • Montage en ligne ou modulaire en combinaison avec d’autres composants Excelon
  • Haute efficacité de filtration des particules et de l’eau
  • Cuve à démontage rapide par système 1/4 de tour avec sécurité
  • Bouton de réglage verrouillable
Ajouter à la liste

464,87 €/ Unitéhors TVA

562,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
Excelon
Type
B74G
Fonction
Filtre régulateur
Type de raccord
NPT
Niveau de filtration
40 µm
Avec manomètre
Non
Type de purge
Manuel
Matériau de la cuve
Aluminium
Purge automatique
Oui
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 50 °C
Pression maximum de service
17
Plage de réglage
0.3 - 10 bar
Pièces détachées et accessoires
Product Image

NORGREN Kit maintenance B74G-KITM40R

  • Eriks:11585200
  • Manufacturer:B74G-KITM40R

197,30 €/ Unitéhors TVA

238,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026