464,87 €/ Unitéhors TVA
562,49 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | NORGREN |
Série | Excelon |
Type | B74G |
Fonction | Filtre régulateur |
Type de raccord | NPT |
Niveau de filtration | 5 µm |
Avec manomètre | Non |
Type de purge | Manuel |
Matériau de la cuve | Aluminium |
Purge automatique | Oui |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 50 °C |
Pression maximum de service | 17 |
197,30 €/ Unitéhors TVA
238,73 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026