Eriks
NORGREN

NORGREN Filtre-régulateur EXCELON® purge manuelle G3/4" B74G-6GK-QP3-RMN

  • ERIKS:11580901
  • Fabricant:7613288214972
Image 1
  • Montage en ligne ou modulaire en combinaison avec d’autres composants Excelon
  • Haute efficacité de filtration des particules et de l’eau
  • Cuve à démontage rapide par système 1/4 de tour avec sécurité
  • Bouton de réglage verrouillable
Ajouter à la liste

456,10 €/ Unitéhors TVA

551,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
Excelon
Type
B74G
Fonction
Filtre régulateur
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
3/4 in
Niveau de filtration
40 µm
Avec manomètre
Non
Type de purge
Manuel
Matériau de la cuve
Polycarbonate
Purge automatique
Oui
Température de fonctionnement
de -34 jusqu'à 50 °C
Pression maximum de service
17
Pression d'alimentation maximale
10 bar
Plage de réglage
0.3 - 10 bar
Volume transporté
6 l/min
Matériau du joint
NBR
Matériau d'élément filtrant
Polypropylène fritté
Matériau du boîtier
Aluminium
Matière de la membrane
PU
Pièces détachées et accessoires
Product Image

NORGREN Kit maintenance B74G-KITM40R

  • Eriks:11585200
  • Manufacturer:B74G-KITM40R

197,30 €/ Unitéhors TVA

238,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026