Eriks
NORGREN

NORGREN Filtre-régulateur EXCELON® purge manuelle G1/4" B73G-2GT-QD3-RSN

  • ERIKS:11611965
Image 1

▪ Montage en ligne ou modulaire en combinaison avec d’autres composants Excelon
▪ Haute efficacité de filtration des particules et de l’eau
▪ Cuve à démontage rapide par système 1/4 de tour avec sécurité
▪ Bouton de réglage verrouillable
Ajouter à la liste

409,03 €/ Unitéhors TVA

494,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 05/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
Excelon
Type
B73G
Fonction
Filtre régulateur
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/4 in
Niveau de filtration
40 µm
Avec manomètre
Non
Type de purge
Manuel
Matériau de la cuve
Aluminium
Température de fonctionnement
de -34 jusqu'à 80 °C
Pression d'alimentation maximale
10 bar
Plage de réglage
0.7 - 17 bar
Matériau du joint
Néoprène
Matériau d'élément filtrant
Polypropylène fritté
Matériau du boîtier
Aluminium
Pièces détachées et accessoires
Product Image

NORGREN Kit maintenance B73G-KITM40R

  • Eriks:11585198
  • Manufacturer:B73G-KITM40R

200,00 €/ Unitéhors TVA

242,00 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026