437,07 €/ Unitéhors TVA
528,85 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | NORGREN |
Série | Excelon |
Type | B74G |
Fonction | Filtre régulateur |
Type de raccord | BSPP (G) |
Filetage | 1/2 in |
Niveau de filtration | 40 µm |
Avec manomètre | Non |
Type de purge | Manuel |
Matériau de la cuve | Aluminium |
Purge automatique | Oui |
Température de fonctionnement | de -34 jusqu'à 80 °C |
Pression maximum de service | 17 |
Pression d'alimentation maximale | 17 bar |
Plage de réglage | 0.3 - 10 bar |
Volume transporté | 6 l/min |
Matériau du joint | NBR |
Matériau d'élément filtrant | Polypropylène fritté |
Matériau du boîtier | Aluminium |
Matière de la membrane | PU |
197,30 €/ Unitéhors TVA
238,73 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026