468,24 €/ Unitéhors TVA
566,57 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | NORGREN |
Série | Excelon |
Type | B73G |
Fonction | Filtre régulateur |
Type de raccord | BSPP (G) |
Filetage | 1/2 in |
Niveau de filtration | 40 µm |
Avec manomètre | Non |
Type de purge | Manuel |
Matériau de la cuve | Polycarbonate |
Température de fonctionnement | de -34 jusqu'à 50 °C |
Pression d'alimentation maximale | 10 bar |
Plage de réglage | 0.3 - 10 bar |
Matériau du joint | Néoprène |
Matériau d'élément filtrant | Polypropylène fritté |
Matériau du boîtier | Aluminium |
200,00 €/ Unitéhors TVA
242,00 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026