586,59 €/ Unitéhors TVA
709,77 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | NORGREN |
Série | Excelon |
Type | B74G |
Fonction | Filtre régulateur |
Type de raccord | NPT |
Niveau de filtration | 40 µm |
Avec manomètre | Non |
Type de purge | Automatique |
Matériau de la cuve | Aluminium |
Purge automatique | Oui |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 50 °C |
Pression maximum de service | 17 |
Plage de réglage | 0.3 - 10 bar |
277,16 €/ Unitéhors TVA
335,36 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026