864,10 €/ Unitéhors TVA
1 045,56 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/03/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | NORGREN |
Série | Excelon |
Type | B73G |
Fonction | Filtre régulateur |
Type de raccord | BSPP (G) |
Filetage | 3/8 in |
Niveau de filtration | 40 µm |
Avec manomètre | Non |
Type de purge | Automatique |
Matériau de la cuve | Aluminium |
Température de fonctionnement | de -34 jusqu'à 80 °C |
Pression d'alimentation maximale | 10 bar |
Plage de réglage | 0.7 - 17 bar |
Matériau du joint | Néoprène |
Matériau d'élément filtrant | Polypropylène fritté |
Matériau du boîtier | Aluminium |
272,65 €/ Unitéhors TVA
329,91 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026