Eriks
NORGREN

NORGREN Filtre-régulateur EXCELON® purge automatique G3/8" B73G-3GK-AD1-RMN

  • ERIKS:11580851
Image 1

▪ Montage en ligne ou modulaire en combinaison avec d’autres composants Excelon
▪ Haute efficacité de filtration des particules et de l’eau
▪ Cuve à démontage rapide par système 1/4 de tour avec sécurité
▪ Bouton de réglage verrouillable
Ajouter à la liste

776,49 €/ Unitéhors TVA

939,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 01/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
Excelon
Type
B73G
Fonction
Filtre régulateur
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
3/8 in
Niveau de filtration
5 µm
Avec manomètre
Non
Type de purge
Automatique
Matériau de la cuve
Aluminium
Température de fonctionnement
de -34 jusqu'à 80 °C
Pression d'alimentation maximale
10 bar
Plage de réglage
0.3 - 10 bar
Matériau du joint
Néoprène
Matériau d'élément filtrant
Polypropylène fritté
Matériau du boîtier
Aluminium
Pièces détachées et accessoires
Product Image

NORGREN Kit maintenance B73G-KITA40R

  • Eriks:11585197
  • Manufacturer:B73G-KITA40R

272,65 €/ Unitéhors TVA

329,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026