552,22 €/ Unitéhors TVA
668,19 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | NORGREN |
Série | Excelon |
Type | B74G |
Fonction | Filtre régulateur |
Type de raccord | BSPP (G) |
Filetage | 3/4 in |
Niveau de filtration | 40 µm |
Avec manomètre | Non |
Type de purge | Automatique |
Matériau de la cuve | Polycarbonate |
Purge automatique | Oui |
Température de fonctionnement | de -34 jusqu'à 50 °C |
Pression maximum de service | 10 |
Pression d'alimentation maximale | 10 bar |
Plage de réglage | 0.3 - 10 bar |
Volume transporté | 6 l/min |
Matériau du joint | NBR |
Matériau d'élément filtrant | Polypropylène fritté |
Matériau du boîtier | Aluminium |
Matière de la membrane | PU |
277,16 €/ Unitéhors TVA
335,36 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026