Eriks
NORGREN

NORGREN Filtre-régulateur de précision acier inoxydable purge manuelle NPT1/4" B38-244-B2MA

  • ERIKS:11580728
Image 1

▪ Matériaux suivant recommandations NACE (MR-0175, 2002
▪ Conçus pour des application en industrie navale, off shore, alimentaire et dans le domaine médical et dentaire
▪ National Association of Corrosion Engineers - suivant recommandation des gisements pétroliers, résiste aux sulfites des raffineries rencontrés sur les têtes de puits de forage et autres environnements agressifs
Ajouter à la liste

1 117,57 €/ Unitéhors TVA

1 352,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NORGREN
Série
B38
Fonction
Filtre régulateur
Type de raccord
NPT
Filetage
1/4 in
Niveau de filtration
25 µm
Avec manomètre
Non
Type de purge
Manuel
Température de fonctionnement
de -40 jusqu'à 80 °C
Pression d'alimentation maximale
31 bar
Plage de réglage
0.3 - 9 bar
Matériau du joint
NBR
Matériau d'élément filtrant
Polypropylène fritté
Matériau du boîtier
Aluminium