1 117,57 €/ Unitéhors TVA
1 352,26 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | NORGREN |
Série | B38 |
Fonction | Filtre régulateur |
Type de raccord | NPT |
Filetage | 1/4 in |
Niveau de filtration | 25 µm |
Avec manomètre | Non |
Type de purge | Manuel |
Température de fonctionnement | de -40 jusqu'à 80 °C |
Pression d'alimentation maximale | 31 bar |
Plage de réglage | 0.3 - 9 bar |
Matériau du joint | NBR |
Matériau d'élément filtrant | Polypropylène fritté |
Matériau du boîtier | Aluminium |