433,51 €/ Unitéhors TVA
524,55 €TVA incluse
9 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | NORGREN |
Série | B38 |
Fonction | Filtre régulateur |
Type de raccord | NPT |
Filetage | 1/4 in |
Niveau de filtration | 5 µm |
Avec manomètre | Non |
Type de purge | Manuel |
Matériau de la cuve | Aluminium |
Température de fonctionnement | de -40 jusqu'à 80 °C |
Pression d'alimentation maximale | 31 bar |
Plage de réglage | 0.25 - 7 bar |
Matériau du joint | NBR |
Matériau d'élément filtrant | Polypropylène fritté |
Matériau du boîtier | Aluminium |