528,04 €/ Unitéhors TVA
638,93 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | NORGREN |
Série | B05 |
Fonction | Filtre régulateur |
Type de raccord | NPT |
Filetage | 1/4 in |
Niveau de filtration | 5 µm |
Avec manomètre | Non |
Type de purge | Manuel |
Matériau de la cuve | Acier inoxydable |
Température de fonctionnement | de -34 jusqu'à 65 °C |
Pression d'alimentation maximale | 17 bar |
Plage de réglage | 0.3 - 8.6 bar |
Matériau du joint | PTFE |
Matériau d'élément filtrant | Polypropylène fritté |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |